Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Longueur totale de l’accouplement8.2500 po
- Code de taille de raccord12
- Bride Diamètre10.0000 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu4.8800 po
- Longueur jusqu’à Alésage4.0000 po
- Diamètre extérieur10.0000 po
Détails
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Code de type de bride de moyeuS
- Matériau du concentrateurFonte
- Type de concentrateurBride S-Flex
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144362001
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
- SérieS-Flex
- CUP_NON685144362001