Motion
9S X 45MM

LOVEJOY INC
9S X 45MM

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 9, diamètre de 45 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06740277
N° MFR9S X 45MM
Prix187.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
9S X 45MM

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 9, diamètre de 45 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06740277
N° MFR9S X 45MM
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
Prix187.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    5.0600 po
  • Code de taille de raccord
    9
  • Bride Diamètre  
    6.3500 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    3.6300 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.4100 po
  • Diamètre extérieur
    6.3500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Bride S-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144460349
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    S-Flex
  • CUP_NON
    685144460349

Aperçu

Description du fabricant
9S-FLNG-45MMH7-14X3.8MMKW