Motion
5S X 1/2

LOVEJOY INC
5S X 1/2

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 5, 0.5000 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06740296
N° MFR5S X 1/2
Prix54.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
5S X 1/2

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 5, 0.5000 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06740296
N° MFR5S X 1/2
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
Prix54.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.8100 po
  • Code de taille de raccord
    5
  • Bride Diamètre  
    3.2500 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    1.8800 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3400 po
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Bride S-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144360671
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    S-Flex
  • CUP_NON
    685144360670

Aperçu

Description du fabricant
5S-FLNG-1/2-1/8X1/16KW