Motion
14SCH  1 3/4 NKW RSB

LOVEJOY INC
14SCH 1 3/4 NKW RSB

Moyeu de couplage de manchon - Taille 14, 1.7500 po Alésage, moyeu d’entretoise, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06741078
N° MFR14SCH 1 3/4 NKW RSB
Prix2,294.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
14SCH 1 3/4 NKW RSB

Moyeu de couplage de manchon - Taille 14, 1.7500 po Alésage, moyeu d’entretoise, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06741078
N° MFR14SCH 1 3/4 NKW RSB
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
Prix2,294.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Code de taille de raccord
    14
  • Bride Diamètre  
    6.5000 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    6.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.3800 po
  • Diamètre extérieur
    6.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Code de type de bride de moyeu
    SCH
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144367587
  • Matériel
    Fonte
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon
  • Série
    S-Flex
  • CUP_NON
    685144367587

Aperçu

Description du fabricant
14SCH-SPCR HUB-1-3/4-NKW-RSB