Motion
40531
Génératrice - Home Standby, fonctionnant au gaz naturel/propane, puissance de sortie nominale de 12,000 W, 120 V, tension de sortie de 240 V
N° D’ARTICLE MI06742004
N° MFR40531
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Génératrice - Home Standby, fonctionnant au gaz naturel/propane, puissance de sortie nominale de 12,000 W, 120 V, tension de sortie de 240 V
N° D’ARTICLE MI06742004
N° MFR40531

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    37.2000 po
  • Longueur totale
    28.0000 po
  • Largeur totale
    26.0000 po
  • Poids
    318 lb

Détails

  • Type de carburant
    Gaz naturel/propane
  • Type de générateur
    Veille à domicile
  • Tension de sortie
    120 V, 240 V
  • Puissance de sortie nominale
    12,000 W

Aperçu

Description du fabricant
40400 AUTO EN ATTENTE 12KW ET 200 AMP SED
  • Marque du moteur : Briggs & Stratton
  • Entièrement automatique
  • Protection contre les surintensités
  • monophasé
  • Batterie
  • Chargeur de batterie
  • Compteur d’heures