Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.9 po
- Taille de l’entrée1/4 po
- Diamètre de l’aiguille1/8 po
- Longueur de l’aiguille7 po
- Poids de l’outil5.3 lb
Détails
- Consommation d'air5.1 pcm
- Pression d’air90 psi
- Style de poignéeEn ligne
- Comprend des aiguillesAiguilles incluses
- Nombre d’aiguilles19
- Source d’alimentationAir
- Contrôle des vibrationsContrôle des vibrations inclus
Aperçu
- Échelle droite à aiguille humide par vibration
- Bon rapport puissance/poids
- Excellente durabilité pour toutes les applications d’entretien industriel
- Facile à remplacer par un marteau à déchiqueter
- Verrouillage du levier
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure