Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée0.38 po
- Taille maximale du disque4.0 po
- Longueur totale9.40 po
- Poids de l’outil3.40 lb
Détails
- Accepte la meuleOui
- Consommation d’air à la charge74.0 pcm
- Type d’échappementArrière
- Puissance2.41 hp
- ComprendInterrupteur de verrouillage
- Commutateur verrouillé ou non verrouilléInterrupteur de verrouillage
- Numéro CUP du fabricant15451701062
- MatérielAluminium, manchon en composite
- Vitesse maximale13500 tr/min
- Style de papillon des gazLevier d'accélérateur
Aperçu
- Moteur haute puissance et couple
- Engrenage biseauté de durabilité supérieure
- Bouton de verrouillage de la broche
- Protection rotative sans clé
- Capacité de roue de 4 po (100 mm)
- Filetage de la broche 3/8-24
- Moteur régulé haute performance de 2.3 HP (1,700 W)
- Vitesse libre de 13,500 tr/min
- Levier de sécurité simplifié
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure