Motion
6151580100
Perceuse à mandrin sans clé 6151580100 - Poignée de poignée de pistolet, taille de mandrin 3/8 po, puissance 1.0 hp
N° D’ARTICLE MI06743224
N° MFR6151580100
Prix514.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à mandrin sans clé 6151580100 - Poignée de poignée de pistolet, taille de mandrin 3/8 po, puissance 1.0 hp
N° D’ARTICLE MI06743224
N° MFR6151580100
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
Prix514.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    3/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Poids de l’outil
    2.2 lb

Détails

  • Consommation d'air
    29.8 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style mandrin
    Sans clé
  • Type d’échappement
    Poignée
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Puissance
    1.0 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    15451695248
  • Matériel
    Aluminium
  • Réversible
    Non réversible
  • CUP_NON
    015451695248

Aperçu

Description du fabricant
CP1117P60 PERCEUSE À MANDRIN SANS CLÉ - 1HP
  • Perceuse à pistolet industrielle de 3/8 po (10 mm) avec mandrin sans clé Jacobs
  • Le meilleur rapport puissance/poids avec un moteur de 1 hp (750 W)
  • La boîte de vitesses durable réduit les coûts d’entretien et les temps d’arrêt

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté