Spécifications
Dimensions
- Longueur de la courroie18.00 po
- Largeur de la courroie0.50 po
- Taille de l’entrée0.250 po
- Taille minimale du tuyau3/8 po
- Longueur totale13.40 po
- Poids de l’outil2.8 lb
Détails
- Consommation d’air à la charge21.60 pcm
- Consommation d’air moyenne10.8 pcm
- Type d’échappementArrière
- Style d'accélérateur de poignéeLevier d'accélérateur avec verrou
- Puissance0.54 hp
- Matériau du boîtierComposite
- ComprendCourroie de ponçage 5 et bras de ceinture 3
- Vitesse maximale20000 tr/min
- Pression requise90 psi
- Niveau sonore80 dB(a)
- Vitesse variableOui
Aperçu
- Conçu pour le travail dans les endroits restreints
- La tête de ponçage pivote 360° pour le ponçage à plusieurs prositions
- Changement facile des abrasifs et du bras de contact
- 3 bras de contact 1/2 inx18“, 5/8 à 3/4 inx12 po / 305,8 mm
- ponceuse à courroie de 18 po (457 mm)
- 0.5 ch (400 W)
- Manuel de l’opérateur inclus
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure