Motion
CP3850-85AB7V

CHICAGO PNEUMATIC
CP3850-85AB7V

Meuleuse d’angle d’air 7 po (180 mm), 2.82 HP / 2100 W - 8500 tr/min
N° D’ARTICLE MI06743253
N° MFRCP3850-85AB7V
Prix2,135.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CHICAGO PNEUMATIC
CP3850-85AB7V

Meuleuse d’angle d’air 7 po (180 mm), 2.82 HP / 2100 W - 8500 tr/min
N° D’ARTICLE MI06743253
N° MFRCP3850-85AB7V
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
Prix2,135.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    0.50 po
  • Taille maximale du disque
    7.0 po
  • Longueur totale
    13.40 po
  • Poids de l’outil
    6.60 lb

Détails

  • Accepte la meule
    Oui
  • Consommation d’air à la charge
    77.0 pcm
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Puissance
    2.82 hp
  • Comprend
    Interrupteur de verrouillage
  • Commutateur verrouillé ou non verrouillé
    Interrupteur de verrouillage
  • Numéro CUP du fabricant
    15451709075
  • Matériel
    Aluminium, manchon en composite
  • Vitesse maximale
    8500 tr/min
  • Style de papillon des gaz
    Actionnement de la gâchette
  • CUP_NON
    015451709075

Aperçu

Description du fabricant
MEULEUSE ANGULAIRE CP3850-85AB7V 7 PO
  • Tête angulaire à profil bas
  • Engrenage biseauté de durabilité supérieure
  • Levier de sécurité à double action
  • Boîtier de poignée courbé
  • Capacité de roue de 7 po (180 mm)
  • Moteur régulé haute performance de 2.8 HP (2,100 W)
  • Vitesse libre de 8,500 tr/min
  • Silencieux intégré
  • Échappement orientable
  • Bouton de verrouillage de la broche
  • Poignée latérale à positions multiples pour l’amortissement des vibrations
  • Certification ANSI / non pour les marchés CE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté