Motion
CP6060-P15H
Clé à chocs pneumatique de 3/4 po, poignée de pistolet, couple maximal de sortie inversée 1100 pi-lbf / 1490 Nm, 4000 tr/min, 2-Jaws
N° D’ARTICLE MI06743254
N° MFRCP6060-P15H
Prix2,263.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique de 3/4 po, poignée de pistolet, couple maximal de sortie inversée 1100 pi-lbf / 1490 Nm, 4000 tr/min, 2-Jaws
N° D’ARTICLE MI06743254
N° MFRCP6060-P15H
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
Prix2,263.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Taille de l’entrée
    3/8 po
  • Longueur totale
    8.7 po
  • Poids de l’outil
    11.7 lb

Détails

  • Consommation d'air
    52.9 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Poignée
  • Style de poignée
    Pistolet
  • Type de poignée
    Pistolet
  • Taux d’impact
    1100 bpm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6151590090
  • Numéro CUP du fabricant
    15451709082
  • Matériel
    Aluminium
  • Réversible
    Réversible
  • CUP_NON
    015451709082

Aperçu

Description du fabricant
CP6060-P15H CLÉ À IMPACT 3/4 PO
  • Clé à chocs Super Industrial de 3/4 po
  • Embrayage fiable à 2 mâchoires
  • Corps en aluminium et carter d'embrayage en acier
  • Vanne inverse durable et gâchette en acier
  • Construction compacte en 3 parties et entretien facile
  • Dispositif de retenue de douille de type trou avec joint torique pour la sécurité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté