Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée0.50 po
- Longueur totale13.40 po
- Poids de l’outil5.10 lb
Détails
- Consommation d’air à la charge69.0 pcm
- Type d’échappementArrière
- Puissance2.82 hp
- ComprendInterrupteur de verrouillage
- Commutateur verrouillé ou non verrouilléInterrupteur de verrouillage
- Numéro CUP du fabricant15451699895
- MatérielAluminium
- Vitesse maximale7700 tr/min
- Style de papillon des gazActionnement de la gâchette
- CUP_NON015451699895
Aperçu
- Tête angulaire à profil bas
- Engrenage biseauté de durabilité supérieure
- Levier de sécurité à double action
- Boîtier de poignée courbé
- Capacité du tampon de 7 po (180 mm)
- Moteur régulé haute performance de 2.8 HP (2,100 W)
- Vitesse libre de 7,700 tr/min
- Silencieux intégré
- Échappement orientable
- Bouton de verrouillage de la broche
- Équilibreur automatique
- Poignée latérale à positions multiples pour l’amortissement des vibrations
- Certification ANSI / Non pour les marchés CE
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure