Motion
CP86501
Presse atelier pour pompe à air, 50 tonnes (50T), haute capacité, durable, cadre en acier robuste
N° D’ARTICLE MI06743264
N° MFRCP86501
Prix5,884.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Presse atelier pour pompe à air, 50 tonnes (50T), haute capacité, durable, cadre en acier robuste
N° D’ARTICLE MI06743264
N° MFRCP86501
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
Prix5,884.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    72 po
  • Longueur
    41 po
  • Largeur maximale
    28 po
  • Poids
    657 lb

Détails

  • Pression d’air
    90 psi
  • Capacité
    50 tonnes
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8941086501
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    15451707835
  • Manuel de l’opérateur

Aperçu

Description du fabricant
CP86501 50T PRESSE D’ATELIER
  • Le système en deux étapes offre une grande précision.
  • Le gros calibre (en tonnes courtes et métriques) facilite le contrôle de la pression et le cadre en acier robuste garantit une grande durabilité.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté