Motion
CP5080-3260D12

CHICAGO PNEUMATIC
CP5080-3260D12

Ponceuse à courroie pneumatique 305 x 13 mm (12 x 1/2 po), 0.4 HP / 300 W - 26000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06743269
N° MFRCP5080-3260D12
Prix749.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CHICAGO PNEUMATIC
CP5080-3260D12

Ponceuse à courroie pneumatique 305 x 13 mm (12 x 1/2 po), 0.4 HP / 300 W - 26000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06743269
N° MFRCP5080-3260D12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix749.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    12.00 po
  • Largeur de la courroie
    0.50 po
  • Taille de l’entrée
    0.250 po
  • Longueur totale
    11.40 po

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    17.80 pcm
  • Consommation d’air moyenne
    8.9 pcm
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Style d'accélérateur de poignée
    Levier d'accélérateur avec verrou
  • Puissance
    0.4 hp
  • Vitesse maximale
    26000 tr/min
  • Niveau sonore
    81.5 dB(a)

Aperçu

Description du fabricant
CP5080-3260D12 SABLE À CEINTURE
  • Conçu pour des applications précises
  • La tête de ponçage pivote 360° pour le ponçage à plusieurs prositions
  • Changement facile des abrasifs et du bras de contact
  • ponceuse à courroie de 12 po (305 mm)
  • 0.4 ch (300 W)
  • Manuel de l’opérateur inclus

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté