Motion
CP5080-5220H18

CHICAGO PNEUMATIC
CP5080-5220H18

Ponceuse à courroie pneumatique 18 x 1 po (457 x 25 mm), 0.75 HP / 560 W - 22000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06743272
N° MFRCP5080-5220H18
Prix1,017.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CHICAGO PNEUMATIC
CP5080-5220H18

Ponceuse à courroie pneumatique 18 x 1 po (457 x 25 mm), 0.75 HP / 560 W - 22000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06743272
N° MFRCP5080-5220H18
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
Prix1,017.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    18.00 po
  • Largeur de la courroie
    1.00 po
  • Taille de l’entrée
    0.250 po
  • Longueur totale
    13.40 po

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    27.10 pcm
  • Consommation d’air moyenne
    13.55 pcm
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Style d'accélérateur de poignée
    Levier d'accélérateur avec verrou
  • Puissance
    0.75 hp
  • Vitesse maximale
    22000 tr/min
  • Niveau sonore
    84 dB(a)

Aperçu

Description du fabricant
CP5080-5220H18 SABLE À CEINTURE
  • Conçu pour les applications sur de grandes surfaces
  • La tête de ponçage pivote 360° pour le ponçage à plusieurs prositions
  • Changement facile des abrasifs et du bras de contact
  • ponceuse à courroie de 18 po (457 mm)
  • 0.75 ch (560 W)
  • Manuel de l’opérateur inclus

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté