Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.71 po
- Longueur11.03 po
- Accident vasculaire cérébral2 po
- Poids de l’outil3.3 lb
- Poids3.31 lb
Détails
- Consommation d’air à la charge14 pcm
- Pression d’air90 psi
- Taux d’impact1800 bpm
- Numéro CUP du fabricant4589484316402
- CUP_NON015451703707
Aperçu
- Idéal pour les applications de fonderie
- Fonctionnement confortable et production élevée
- Rampes de banc utilisées pour couler du sable dans des cylindres et de grands moules
- Haute efficacité en raison du bpm élevé
- Durabilité accrue grâce aux pièces traitées thermiquement
- Levier de sécurité inclus
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure