Motion
CP1820R22
Perceuse à air de 7/8 po (22 mm), poignée en T, mandrin Morse Taper 2 , 1.19 HP / 890 W, couple de calage 57.8 pi-lbf / 78.4 Nm - 480 tr/min
N° D’ARTICLE MI06743282
N° MFRCP1820R22
Prix3,685.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à air de 7/8 po (22 mm), poignée en T, mandrin Morse Taper 2 , 1.19 HP / 890 W, couple de calage 57.8 pi-lbf / 78.4 Nm - 480 tr/min
N° D’ARTICLE MI06743282
N° MFRCP1820R22
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
Prix3,685.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    7/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/2 po
  • Poids de l’outil
    16 lb

Détails

  • Consommation d'air
    42.4 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style mandrin
    Cône Morse
  • Type d’échappement
    Côté
  • Style de poignée
    Poignée en T
  • Puissance
    1.19 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    4589484313159
  • Matériel
    Aluminium
  • Réversible
    Réversible
  • CUP_NON
    015451706630

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE À POIGNÉE EN T CP1820R22
  • Perceuse robuste réversible de 7/8 po (22 mm)
  • 480rpm de vitesse libre
  • Puissant avec moteur de 1.2 HP (890 W)
  • Douille à percer Morse Taper No.2 , bonne pour percer jusqu'à 7/8 po, aléser et tarauder jusqu'à 3/4 po
  • L’accélérateur à retour automatique assure le contrôle de sécurité
  • Une excellente boîte à engrenages durable assure un perçage solide

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté