Motion
CP1820R32
Perceuse à poignée en T – CP1820, réversible, poignée en T, mandrin de 1-1/4 po, puissance de 2.82 ch, vitesse maximale de 380 tr/min
N° D’ARTICLE MI06743283
N° MFRCP1820R32
Prix5,385.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à poignée en T – CP1820, réversible, poignée en T, mandrin de 1-1/4 po, puissance de 2.82 ch, vitesse maximale de 380 tr/min
N° D’ARTICLE MI06743283
N° MFRCP1820R32
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
Prix5,385.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1-1/4 po
  • Taille du tuyau
    3/4 po
  • Taille de l’entrée
    1/2 po
  • Poids de l’outil
    31.9 lb

Détails

  • Consommation d'air
    60 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style mandrin
    Cône Morse
  • Type d’échappement
    Côté
  • Style de poignée
    Poignée en T
  • Puissance
    2.82 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    4589484313227
  • Matériel
    Aluminium
  • Vitesse maximale
    380 tr/min
  • Puissance nominale
    2.82 hp
  • Réversible
    Réversible
  • Série
    CP1820
  • CUP_NON
    015451706647

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE À POIGNÉE EN T CP1820R32
  • Perceuse robuste réversible de 1-1/4 po (32 mm)
  • 380rpm de vitesse libre
  • Puissant avec moteur de 2.8 HP (2,100 W)
  • Douille foreuse Morse Taper No.3
  • Idéal pour percer jusqu'à 32 mm ( 1-1/4 po), aléser et tarauder jusqu'à 25 mm (1 po)
  • L’accélérateur à retour automatique assure le contrôle de sécurité
  • Une excellente boîte à engrenages durable assure un perçage solide

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté