Motion
CP1720R32
Perceuse à air d’angle de 32 mm (1-1/4 po), réversible, mandrin Morse Taper 3 , 2.2 HP / 1630 W, couple de calage 130.1 pi-lbf / 177 Nm - 350 tr/min
N° D’ARTICLE MI06743287
N° MFRCP1720R32
Prix5,353.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à air d’angle de 32 mm (1-1/4 po), réversible, mandrin Morse Taper 3 , 2.2 HP / 1630 W, couple de calage 130.1 pi-lbf / 177 Nm - 350 tr/min
N° D’ARTICLE MI06743287
N° MFRCP1720R32
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
Prix5,353.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1-1/4 po
  • Taille de l’entrée
    1/2 po
  • Poids de l’outil
    29.7 lb

Détails

  • Consommation d'air
    63.6 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style mandrin
    Cône Morse
  • Type d’échappement
    Côté
  • Style de poignée
    Coin
  • Puissance
    2.19 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    4589484312930
  • Matériel
    Aluminium
  • Réversible
    Réversible
  • CUP_NON
    015451706616

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE DE COIN CP1720R32
  • Perceuse d'angle réversible de 1-1/4 po (32 mm)
  • 350rpm de vitesse libre
  • Puissant avec moteur de 2.2 HP (1,630 W)
  • Douille foreuse Morse Taper No.3
  • Idéal pour percer jusqu'à 32 mm ( 1-1/4 po), aléser et tarauder jusqu'à 25 mm (1 po)
  • L’accélérateur à retour automatique assure le contrôle de sécurité
  • Une excellente boîte à engrenages durable assure un perçage solide

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté