Motion
CP1720R50
Perceuse à air d’angle de 50 mm (2 po), mandrin Morse Taper 4 , 2.19 HP / 1600 W, couple de calage 289 pi-lbf / 392 Nm - 140 tr/min
N° D’ARTICLE MI06743288
N° MFRCP1720R50
Prix6,353.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à air d’angle de 50 mm (2 po), mandrin Morse Taper 4 , 2.19 HP / 1600 W, couple de calage 289 pi-lbf / 392 Nm - 140 tr/min
N° D’ARTICLE MI06743288
N° MFRCP1720R50
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
Prix6,353.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    2 po
  • Taille de l’entrée
    1/2 po
  • Poids de l’outil
    35.2 lb

Détails

  • Consommation d'air
    79.5 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style mandrin
    Cône Morse
  • Type d’échappement
    Côté
  • Style de poignée
    Coin
  • Puissance
    2.19 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    4589484313104
  • Matériel
    Aluminium
  • Réversible
    Réversible
  • CUP_NON
    015451706623

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE DE COIN CP1720R50
  • Perceuse d'angle réversible de 2 po (50 mm)
  • 140rpm de vitesse libre
  • Puissant avec moteur de 2.2 HP (1630 W)
  • Douille à percer Morse Taper No.4 , bonne pour percer jusqu'à 2 po, aléser et tarauder jusqu'à 2 po
  • L’accélérateur à retour automatique assure le contrôle de sécurité
  • Une excellente boîte à engrenages durable assure un perçage solide

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté