Motion
M-11
Adaptateur de roue à vis de verrouillage avec tige - Tige 1/8 po - Changement rapide
N° D’ARTICLE MI06743679
N° MFRM-11
Prix8.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur de roue à vis de verrouillage avec tige - Tige 1/8 po - Changement rapide
N° D’ARTICLE MI06743679
N° MFRM-11
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
Prix8.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la tige
    1/8 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    044861016428

Aperçu

Description du fabricant
MANDRIN DROIT À ARBRE M-11 1/8
  • L’adaptateur de roue à vis de verrouillage avec tige est conçu pour le montage de divers types de meules abrasives et de meules de finition
  • Cet article est livré avec deux rondelles de 5/8 po de diamètre.
  • La roue est fixée en place à l’aide d’une vis à fente
  • La conception permet un meilleur accès aux zones de travail qui peuvent être difficiles à atteindre et permet un changement rapide et facile de la roue.
  • Fini antirouille.