Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne9.4375 po
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie856 / 6.0000 po
- Hauteur intérieure de la plaque2.5000 po
- Largeur intérieure3.0000 po
- Hauteur de la plaque de liaison2.5000 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.5000 po
- Hauteur de la plaque extérieure3.1250 po
- Diamètre de la broche1.0000 po
- Longueur de la goupille5.5313 po
- Diamètre du rouleau1.7500 po
- Résistance à la traction15000 lb
- Poids par pied22 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas856 / 6.000 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Matériau de la plaque intérieureAcier allié, durci
- Matériau de la plaque de liaisonAcier allié; durci
- Numéro de catalogue du fabricant410372
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Matériau de la plaque extérieureCarbone moyen; durci
- Matériau de la brocheAcier allié;durci par induction
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- Matériau du rouleauAcier allié;Boîtier durci
- SérieTS856
- Normes respectéesASME B29.12M
- Capacité de charge utile14000 po-lb
Aperçu
- Prix par pied
- Expédié en brins d’environ 10 pi
- Liens alternatifs
- Garantie de performance de quatre ans
- Barres latérales Shot Peened
- Trous parfaits
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pignons WebsterPignons Webster - Pignons découpés au chalumeau, trempés au feu
Voir la documentation
Webster Forest IndustryProduits forestiers de Webster Industries - chaînes, pignons, transporteurs vibrants.
Voir la documentation
Chaînes et plateaux à tablier WebsterChaînes à tablier, plateaux et pignons de Webster Industries. Les chaînes de tablier Webster sont conçues pour traiter une variété de matériaux, y compris les substances chaudes, abrasives, sèches ou fines.
Voir la documentation