Motion
COURROIE 3920-14MX-68  HT500

DODGE
3920-14MX-68 HT500 BELT

Courroie de distribution et synchrone – 14MX, pas de 14 mm, longueur de pas de 3920 mm, largeur de 68 mm, matériau de construction en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06745529
N° MFR3920-14MX-68 HT500 BELT
Prix2,739.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
3920-14MX-68 HT500 BELT

Courroie de distribution et synchrone – 14MX, pas de 14 mm, longueur de pas de 3920 mm, largeur de 68 mm, matériau de construction en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06745529
N° MFR3920-14MX-68 HT500 BELT
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
Prix2,739.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    68 mm
  • Global Largeur  
    68 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    3920 mm
  • Poids
    7 lb

Détails

  • Type de courroie
    14MX
  • Matériel
    Construction en polyuréthane
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Non
  • Profil de la dent
    Curviligne modifiée

Aperçu

Description du fabricant
HT500 CEINTURE 3920-14MX-68 CEINTURE 142822