Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne80 / 1 po
- Largeur intérieure0.625 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.949 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.125 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.312 po
- Hauteur de la plaque0.949 po
- Épaisseur de la plaque0.125 po
- Diamètre du rouleau0.625 po
- Largeur du rouleau0.625 po
- Poids1.79 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- MatérielTitan
- Nombre de torons1
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieService intensif
- Normes respectéesASME B29
- CUP_NON097039701596
- Capacité de charge utile3300 lb
Aperçu
- Les chaînes Titan de Tsubaki aux États-Unis sont spécialement conçues pour les mouvements à faible friction, même lors de la manutention de charges lourdes.
- Les goupilles spéciales enduites de tiges de chaîne Titan ont un revêtement spécial qui protège les goupilles et les bagues contre l’usure excessive.
- Plaques de maillons de broche revêtues de zinc et plaques de maillons de rouleau revêtues d’oxyde noir - Le revêtement de zinc et la couche d’oxyde noir protègent les plaques de maillons de broche et de rouleau métalliques contre l’oxydation, de sorte que la corrosion ne causera pas de vulnérabilités ou de points faibles dans la chaîne au fil du temps.
- Bagues à rainure à lubrification solide - Nos bagues brevetées PerforMax à rainure à lubrification solide sont utilisées dans les chaînes Titan pour un entretien facile et une utilisation durable et offertes dans des tailles allant de 80-140.
- Maillons de connexion à anneau - Cela aide les maillons à résister à la fatigue et aux dommages mécaniques, car les trous de pas sont conçus pour répondre aux charges d’amortisseur.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
La série d’ascenseurs haut de gamme Workhorse de TusbakiConçu pour être le cheval de bataille du secteur des élévateurs industriaux. Utilise des aciers de première qualité partout, combinés à des traitements thermiques exclusifs et contrôlés avec précision, pour assurer une fiabilité de pointe sur le marché.
Voir la documentation
La série de chaînes Titan de TsubakiLa chaîne Titan intègre les dernières avancées de la recherche et du développement de Tsubaki pour augmenter la durée de vie des chaînes à rouleaux dans les environnements à haute vitesse et difficiles.
Voir la documentation
Chaîne en acier inoxydable Super Stainless de TsubakiUne percée révolutionnaire dans l’acier inoxydable. L’acier inoxydable avec la puissance du carbone. La chaîne super inox peut remplacer la chaîne en acier au carbone une pour une. Cela permet de réduire les coûts tout en fonctionnant avec les mêmes charges que la chaîne en acier au carbone standard.
Voir la documentation
Brochure Tsubaki Power and Performance for the Poultry Industry des États-UnisDans le monde d’aujourd’hui, l’industrie de la volaille joue un rôle essentiel en tant que source importante d’aliments abordables et riches en protéines pour des milliards de personnes dans le monde entier.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure de l’industrie de la manutention des unités Tsubaki
En ce qui concerne les systèmes de tri avancés qui offrent des opérations de distribution et d’exécution automatisées efficaces pour les détaillants, les fabricants et les fournisseurs de logistique partout dans le monde,
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.