Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entréeFiletage Fenaile 55/64 po-27
- Poids1 lb
Détails
- Méthode d’activationTige de robinet à tirette
- Code d’harmonisation848180.3070
- Page de produit du fabricant
- Type de montageRobinet
- Type de produitStations de lavage des yeux et du visage
Aperçu
- Tout robinet à col de cygne standard peut servir de douche oculaire d’urgence – avec une alimentation en eau illimitée!
- Aucun changement de plomberie coûteux; n’interfère pas avec le fonctionnement normal du robinet.
- Il suffit de tirer la tige du robinet vers vous pour activer la douche oculaire. Complet avec couvercles antipoussière flottants.
- Entièrement assemblé en usine et testé à l’eau.
- Les douches oculaires montées sur le robinet sont classées comme des douches oculaires personnelles, mais ne répondent pas aux exigences en tant que douche oculaire primaire.