Motion
TUF614SS
Abreuvoir de convoyeur à vis - matériau en acier inoxydable 304 , diamètre de vis 6.0000 po, longueur totale de 10 pi
N° D’ARTICLE MI06746870
N° MFRTUF614SS
Prix1,827.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Abreuvoir de convoyeur à vis - matériau en acier inoxydable 304 , diamètre de vis 6.0000 po, longueur totale de 10 pi
N° D’ARTICLE MI06746870
N° MFRTUF614SS
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
Prix1,827.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la vis
    6.0000 po
  • Largeur de la carrosserie du bac
    7 po
  • Profondeur du creux
    4-1/2 po
  • Largeur de la bride de passage
    1-1/4 po
  • Longueur hors tout du creux
    10 pi
  • Largeur totale du passage
    9-11/16 po
  • Épaisseur du creux
    14 g

Détails

  • Matériau du bac
    Acier inoxydable 304
  • Abreuvoir ou couvercle
    Abreuvoir
  • Type de passage
    Robinetterie brute en U à bride Form

Aperçu

Description du fabricant
TUF614SS-10 PI 304SS TROUBLES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté