Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon3/4 po
- Diamètre de l’alésage compatible4-1/2 po
- Diamètre de l’arbre compatible4-1/2 po
- Diamètre du raccord3 po
- Longueur totale5-1/2 po
Détails
- Matériel18-8 ACIER INOXYDABLE
- Type de pièceBoulon de couplage