Motion
6904LLBC4

NTN
6904LLBC4

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 37 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06748527
N° MFR6904LLBC4
Prix170.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6904LLBC4

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 37 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06748527
N° MFR6904LLBC4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix170.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3543 po, 9.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6904LLBC4 PETITE TAILLE BRG BALL
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le 6904LLBC4 est un roulement à billes radial à rainure profonde et doublement scellé avec un alésage de 20 mm et un diamètre extérieur de 37 mm pour les applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6904LLBC4
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359587029
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1580 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    830 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359587029

Aperçu

Description du fabricant
6904LLBC4 PETITE TAILLE BRG BALL