Motion
R4C3

NTN
R4C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.6250 po, largeur 0.1960 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06748560
N° MFRR4C3
Prix34.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
R4C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.6250 po, largeur 0.1960 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06748560
N° MFRR4C3
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
Prix34.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Rayon du filet
    0.0120 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.1960 po, 5.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Global Largeur  
    0.1960 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.009 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    R4C3 TRÈS PETITE BOULE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le R4C3 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 0.2500-inch alésage avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 0.6250-inch pour les machines de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R4C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359496413
  • Rpm max.
    43000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359496413

Aperçu

Description du fabricant
R4C3 TRÈS PETITE BOULE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon