Motion
R4ZZC3

NTN
R4ZZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, D.E 0.6250 po, largeur 0.1960 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06748561
N° MFRR4ZZC3
Prix37.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
R4ZZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, D.E 0.6250 po, largeur 0.1960 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06748561
N° MFRR4ZZC3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix37.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Rayon du filet
    0.0120 po, 0.305 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2812 po, 7.142 mm
  • Extérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Global Largeur  
    0.1960 po
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Chrome à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    R4ZZC3 TRÈS PETITE BOULE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le R4ZZC3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 0.2500in , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 0.6250in et une largeur de 0.1960in pour les applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R4ZZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359496512
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    335 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    136 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359496512

Aperçu

Description du fabricant
R4ZZC3 TRÈS PETITE BOULE BRG