Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage1/4 po
- Poids2.13 lb
Détails
- Pression d’air2900 psi
- ConnexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- Température de l’huile chaude250 °F
- Fluide hydrauliqueFluide hydraulique|Eau
- Catalogue du fabricant
- Type de raccord rotatifEau / Air / Fluide hydraulique
- RotationMain gauche
- SérieSérie 1650
- Température de l’eau250 °F
Aperçu
- Conception à deux ports pour une utilisation dans une grande variété d’applications.
- Acier nickelé pour une résistance à la corrosion.
- Aucune contamination croisée, tous les circuits sont scellés individuellement.
- Tige en céramique durcie en option pour une vitesse plus élevée et une durée de vie plus longue.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la brochure
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la brochure
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la brochure
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la brochure