Motion
32084
NSK 32084 BRG
N° D’ARTICLE MI06752233
N° MFR32084
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NSK 32084 BRG
N° D’ARTICLE MI06752233
N° MFR32084
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    420 mm
  • Largeur du cône
    118 mm
  • Gobelet Largeur  
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    620 mm
  • Largeur totale
    125 mm
  • Poids
    121 kg

Détails

  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux coniques à une seule rangée
  • Description
    Roulement à rouleaux conique métrique NSK 32084
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 320
  • Capacité de charge dynamique
    2000000 N
  • Numéro CUP du fabricant
    029176830327
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Aperçu

Description du fabricant
32084 BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés