Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Longueur11.1 po
- TailleS
Détails
- ApplicationConstruction, Fabrication de métal, Manutention de métal, Changement de lame, Assemblage
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurNoir, gris
- Pays d’origineCN
- DescriptionGANTS EN NITRILE AVEC PALMIERS ANSI 5
- Code d’harmonisation6116105520
- Capacité de blanchimentLaver à la machine à l’eau tiède avec du détergent ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 140ºF (60ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage à basse température pendant 15-20 minutes, sans dépasser 120ºF (50ºC). Pour les gants très sales, prétraiter avec un détachant. Ne pas utiliser d’eau de Javel ou de solution de nettoyage à sec.
- Matériau de la doublurePEHP – Polyuréthane avec mélange d’acier inoxydable
- Numéro de catalogue du fabricantY9216S
- MatérielNitrile
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsEnduit de palmier
- Type de protectionEnduit de palmier
- CUP_NON43551063636
Aperçu
- Coquille en tricot sans couture résistant aux coupures pour un confort et une protection qui durent toute la journée
- Le revêtement de la paume en nitrile sableux offre une meilleure adhérence dans les applications humides et huileuses
- Lavable à la machine pour une durée de vie prolongée
- Jauge 13 , niveau d’abrasion ANSI 5, niveau de perforation ANSI 5, niveau de coupure ANSI A7
- Vendu par la douzaine de paires
- Les gants de travail revêtus de paume offrent une protection supplémentaire dans les zones à haut risque d’usure de la main avec une protection de niveau de coupe ANSI A7 . La Y9216 est fabriquée à partir d’un mélange unique de fibres haute performance et d’acier inoxydable pour obtenir le plus haut niveau de confort et de résistance aux coupures. La paume enduite de nitrile offre une surface antidérapante dans des conditions humides, sèches et huileuses. Le dos ouvert fait circuler l’air, permettant aux mains de « respirer » et les gardant au frais et confortables. Le Y9216 est une excellente solution pour les applications nécessitant une bonne prise et dextérité pour un gant résistant aux coupures élevées.