Motion
10-737-5
Rallonge de micromètre 0 po min., à utiliser avec les micromètres SPI de la série Hole-Mike
N° D’ARTICLE MI06752626
N° MFR10-737-5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rallonge de micromètre 0 po min., à utiliser avec les micromètres SPI de la série Hole-Mike
N° D’ARTICLE MI06752626
N° MFR10-737-5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po

Détails

  • À utiliser avec
    Micromètres SPI de la série Hole-Mike
  • Mesure maximale
    6.0000 po
  • Mesure minimale
    0 po
  • Type
    Prolongation

Aperçu

Description du fabricant
MIKE À TROU D’EXTENSION DE PROFONDEUR DE 10-737-5 6 PO