Motion
00343095
1.6 à 4 po, Carbure, Jeu de micromètres mécaniques intérieurs à trous – Gradation de 0.0002 po, Longueur de tige d’extension de 6 po, (3) Anneaux de réglage inclus
N° D’ARTICLE MI06752628
N° MFR00343095
Prix5,741.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1.6 à 4 po, Carbure, Jeu de micromètres mécaniques intérieurs à trous – Gradation de 0.0002 po, Longueur de tige d’extension de 6 po, (3) Anneaux de réglage inclus
N° D’ARTICLE MI06752628
N° MFR00343095

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5,741.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de la jauge
    3.5400 po
  • Diplôme
    0.0002 po
  • Longueur maximale de la tige d’extension
    6 po
  • Diamètre de l’anneau de réglage
    2.0000, 2.8000, 3.6000 po

Détails

  • Précision
    0.000250 po
  • Compteur numérique
    Non
  • Mesure maximale
    4.0000 po
  • Plage de mesure
    1.600 à 4.000 po
  • Mesure minimale
    1.6000 po
  • Nombre de points de contact
    0
  • Nombre de tiges d’extension
    1
  • Nombre de têtes
    6
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    3
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
TROU SPI DP 10-740-9 1.600-4.000 PO 3.54 PO