Motion
64004500
2 pièces, jeu carré combiné de 24 po; graduation de 1/32 et 1/64 po (anglais/métrique), lame en acier trempé, tête carrée en acier trempé
N° D’ARTICLE MI06753114
N° MFR64004500
Prix248.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2 pièces, jeu carré combiné de 24 po; graduation de 1/32 et 1/64 po (anglais/métrique), lame en acier trempé, tête carrée en acier trempé
N° D’ARTICLE MI06753114
N° MFR64004500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix248.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    24 po
  • Diplôme
    1/32 po, 1/64 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier trempé
  • Style d’obtention du diplôme
    Anglais/Métrique
  • Matériau de la tête
    Acier trempé
  • Type de tête
    Carré
  • Nombre de pièces
    2

Aperçu

Description du fabricant
13-361-1 24 PO/MM - SPI RIGIDE 2 PC
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good