Motion
14-354-5
Anneaux de réglage du micromètre 1,000 à 12mm, à utiliser avec les micromètres de la série SPI Hole-Mike
N° D’ARTICLE MI06753637
N° MFR14-354-5
Prix145.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneaux de réglage du micromètre 1,000 à 12mm, à utiliser avec les micromètres de la série SPI Hole-Mike
N° D’ARTICLE MI06753637
N° MFR14-354-5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix145.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’anneau de réglage
    10.00 mm

Détails

  • À utiliser avec
    Micromètres SPI de la série Hole-Mike
  • Mesure maximale
    12.00 mm
  • Mesure minimale
    12 mm
  • Type
    Réglage des sonneries

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE DE RÉGLAGE 14-354-5 , TROU SPI DE 10 MM