Motion
65378309
Jauge d’étrier à cadran intérieur 30 à 55mm - Gradation 0.025mm , précision 0.038mm , longueur de jambe 3-1/4 po, points de contact à bille
N° D’ARTICLE MI06753646
N° MFR65378309
Prix223.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge d’étrier à cadran intérieur 30 à 55mm - Gradation 0.025mm , précision 0.038mm , longueur de jambe 3-1/4 po, points de contact à bille
N° D’ARTICLE MI06753646
N° MFR65378309

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix223.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0250 mm
  • Longueur de la jambe
    3-1/4 po

Détails

  • Précision
    0.0015 po
  • Type de point de contact
    Balle/Ball
  • Matériel
    Alliage d’aluminium, alliage de cuivre, acier
  • Mesure maximale
    55.00 mm
  • Mesure minimale
    30.00 mm

Aperçu

Description du fabricant
ÉTRIERS À CADRAN INTERNE 14-405-5 30-55MM