Motion
15-827-9
Extension de micromètre 100 à 12mm, à utiliser avec les micromètres SPI de la série Hole-Mike
N° D’ARTICLE MI06754263
N° MFR15-827-9
Prix78.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extension de micromètre 100 à 12mm, à utiliser avec les micromètres SPI de la série Hole-Mike
N° D’ARTICLE MI06754263
N° MFR15-827-9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix78.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4 in, 0.10 m, 100.00 mm

Détails

  • Finition
    Chrome satiné
  • À utiliser avec
    Micromètres SPI de la série Hole-Mike
  • Matériel
    Acier
  • Mesure maximale
    12.00 mm
  • Mesure minimale
    6 mm
  • Nombre de pièces
    1
  • Type
    Prolongation

Aperçu

Description du fabricant
15-827-9 100MM F/ 6-12MM TROUS SPI 3P

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif