Motion
34-503-3  M20X1.5 GO SPI JAUGE MÉTRIQUE À ANNEAU

Swiss Precision Instrument Inc
34-503-3 M20X1.5 GO SPI METRIC RING GAGE

M20x1.5 Go Single Ring Thread Gage Classe 6G, acier durci à l’huile non rétrécissant (OHNS), certification de traçabilité NPL incluse
N° D’ARTICLE MI06758705
N° MFR34-503-3 M20X1.5 GO SPI METRIC RING GAGE
Prix630.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Swiss Precision Instrument Inc
34-503-3 M20X1.5 GO SPI METRIC RING GAGE

M20x1.5 Go Single Ring Thread Gage Classe 6G, acier durci à l’huile non rétrécissant (OHNS), certification de traçabilité NPL incluse
N° D’ARTICLE MI06758705
N° MFR34-503-3 M20X1.5 GO SPI METRIC RING GAGE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix630.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    M20x1.50

Détails

  • Classification
    6G
  • Aller ou non aller
    Allez
  • Matériel
    Acier durci à l’huile non rétrécissant (OHNS)
  • Bague simple ou double
    Célibataire
  • Certification de traçabilité incluse
    NPL

Aperçu

Description du fabricant
34-503-3 M20X1.5 GO SPI JAUGE MÉTRIQUE À ANNEAU