Motion
40-144-8
Agrandissement max. 7x , diamètre de lentille de 2,5 cm, mini comparateur
N° D’ARTICLE MI06758888
N° MFR40-144-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Agrandissement max. 7x , diamètre de lentille de 2,5 cm, mini comparateur
N° D’ARTICLE MI06758888
N° MFR40-144-8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lentille
    1 po
  • Agrandissement maximal
    7x

Détails

  • Agrandissement
    7 x
  • Tableau du nombre de réticules
    1
  • Code PSC
    6625
  • Tableaux des réticules inclus
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
40-144-8 7X COMPARATEUR AVEC RÉTICULE NO 5