Motion
01424969
Carré de 0.0001 po par pouce, acier durci, bloc de 1-2-3 configuration, tolérance globale de 0.0002 po, taille de trou taraudé de 5/16 - 18 po, dureté de 55-60 Rc, vendu comme ensemble assorti de 3
N° D’ARTICLE MI06759210
N° MFR01424969
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Carré de 0.0001 po par pouce, acier durci, bloc de 1-2-3 configuration, tolérance globale de 0.0002 po, taille de trou taraudé de 5/16 - 18 po, dureté de 55-60 Rc, vendu comme ensemble assorti de 3
N° D’ARTICLE MI06759210
N° MFR01424969
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Carré par pouce
    0.0001 po
  • Taille du trou taraudé
    5/16-18 po

Détails

  • Informations supplémentaires
    Blocs universels avec trous
  • Dureté
    55-60 Rockwell C
  • Matériel
    Acier trempé
  • Tolérance globale
    0.0002 po
  • Vendu sous
    Jeu de 3 assortis
  • Type
    1-2-3 Blocage

Aperçu

Description du fabricant
98-424-5 ENSEMBLES APPARIÉS DE 3 SPI 1-2-3