Motion
3802-B-2RS-TVH

FAG (SCHAEFFLER)
3802-B-2RS-TVH

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 7 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI06759429
N° MFR3802-B-2RS-TVH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
3802-B-2RS-TVH

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 7 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI06759429
N° MFR3802-B-2RS-TVH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    7 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    3802-B-2RSR-TVH ANG BILLES DE CONTACT
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    14600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 110 °C
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2080 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1560 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Série
    3800
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4047643136051

Aperçu

Description du fabricant
3802-B-2RSR-TVH ANG BILLES DE CONTACT