Motion
*500X

3M
*500X

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en pellicule, grain 180 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI06760018
N° MFR*500X
Prix1.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
*500X

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en pellicule, grain 180 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI06760018
N° MFR*500X
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
Prix1.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ponçage grossier, déflexion, finition, ponçage à usage général, ponçage orbital aléatoire, ponçage, finition de surface
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Violet
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    180
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60440255838
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308642631
  • Application du matériel
    Métaux et autres revêtements, composites, peintures, apprêts, bois
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00076308642631

Aperçu

Description du fabricant
7100064176 64263 775L FILM 5"XNH180+
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie révolutionnaire 3M Precision Shaped Grain offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Coupe jusqu’à 2x aussi rapidement que les abrasifs conventionnels
  • Endos en pellicule pour une meilleure résistance aux déchirures et une meilleure rétention des bords
  • Idéal pour une grande variété de substrats et d’applications axées principalement sur l’élimination des stocks
  • La fixation à boucles et à crochets permet de changer le disque rapidement et facilement