Motion
SL127TWH3X000600
SL127TWH3X000600
N° D’ARTICLE MI06760258
N° MFRSL127TWH3X000600
Prix69.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SL127TWH3X000600
N° D’ARTICLE MI06760258
N° MFRSL127TWH3X000600

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix69.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    188 à 193 cm, 2.0000 à 6 pi, 6 pi, 4.0000 po
  • Longueur
    80 cm, 31-1/2 po
  • Épaisseur du matériau
    12 mil | 0.30 mm
  • Largeur
    76.8 cm, 30-1/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Coutures scellées | Capuchon intégré | Fermeture éclair avec rabat-tempête | Poignets élastiques | Chevilles élastiques
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Style cheville
    Élastique
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM F1670, ASTM F1671
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Style revers
    Élastique
  • Description
    Combinaison à capuchon Tychem 4000 de DuPont
  • Type de tissu
    Tissu de protection Tyvek de DuPont laminé avec un film Dow Saranex 23-P résistant aux produits chimiques
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Combinaison
  • Utilisation du vêtement
    Manipulation des produits chimiques, assainissement des dangers, environnements nucléaires, gestion des déchets
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon élastique fixe
  • Matériel
    TYCHEM 4000
  • Poignet de pantalon
    Élastique
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Couture
    Enregistré
  • Type de joint
    Enregistré
  • Série
    Tychem 4000
  • Type
    Combinaison

Aperçu

Description du fabricant
SL127TWH3X000600 COMBINAISON TYCHÈME