Motion
SFLE2545

HEIM BEARING
SFLE2545

Roulements d’extrémité de tige métrique - acier inoxydable série SFE, femelle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760455
N° MFRSFLE2545
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEIM BEARING
SFLE2545

Roulements d’extrémité de tige métrique - acier inoxydable série SFE, femelle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760455
N° MFRSFLE2545
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.687 po
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Diamètre de la tête
    2.2050 po
  • Largeur de la tête
    0.866 po
  • Hauteur totale
    150 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M24 x2
  • Taille du filetage
    M24x2
  • Poids
    1.48 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable, trempé
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400196479
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 °F À 248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Tissu autolubrifiant Uniflon®
  • Capacité de charge statique radiale
    7643.51 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    637400196479

Aperçu

Description du fabricant
SFLE2545 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté