Motion
SFE1045
Roulements d’extrémité de tige métrique - acier inoxydable série SFE, femelle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760550
N° MFRSFE1045
Prix620.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements d’extrémité de tige métrique - acier inoxydable série SFE, femelle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760550
N° MFRSFE1045
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
Prix620.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Diamètre de la tête
    1.0240 po
  • Largeur de la tête
    0.413 po
  • Hauteur totale
    69 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M10 x1.5
  • Taille du filetage
    M10x1.5
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable, trempé
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400408381
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 °F À 248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Tissu autolubrifiant Uniflon®
  • Capacité de charge statique radiale
    1820.95 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    637400408381

Aperçu

Description du fabricant
SFE1045 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté