Motion
SMG1445
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - Série SM, SMG, mâle, 4 pièces - Métal à métal
N° D’ARTICLE MI06760593
N° MFRSMG1445
Prix682.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - Série SM, SMG, mâle, 4 pièces - Métal à métal
N° D’ARTICLE MI06760593
N° MFRSMG1445
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
Prix682.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Largeur de la tête
    1 po
  • Hauteur totale
    3.0000 po
  • Taille du filetage de la tige
    M14 x2
  • Taille du filetage
    M14x2
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Grade
    Précision métrique
  • Matériau du boîtier
    13.5 mm
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400170073
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    3777 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    637400170073

Aperçu

Description du fabricant
SMG1445 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté