Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure0.3750 po
- Extérieur Diamètre1.0625 po
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Global Largeur0.3750 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.065 lb
Détails
- Détails supplémentairesSRM063406BF18 - Roulements à billes RBC NICE - Roulements à billes usinés de précision à une seule rangée série SRM - Alésage 0.375 , diamètre extérieur de 1.062 po, largeur de 0.375 po
- Matériau du roulementAcier GCr15
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePas de cage
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionSRM063406BF18 BRG
- Revêtement de finitionZinc
- Dégagement interneC0
- Description longueThe SRM063406BF18 is a 0.375 in bore single row machined radial bearing with 1.0625 in OD, 0.375 in width, straight design, open type.
- Numéro de catalogue du fabricantSRM063406BF18
- Numéro CUP du fabricant637401450358
- Rpm max.1200 tr/min
- Nombre de lignes1
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale635 lbf
- Capacité de charge statique radiale635 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- SérieNice®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON637401450358
Aperçu
Description du fabricant
SRM063406BF18 BRG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité