Motion
SRM104807BF18

NICE BALL BEARINGS
SRM104807BF18

Roulement radial usiné Nice® à une rangée - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 1.5000 po, largeur 0.4375 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06760896
N° MFRSRM104807BF18
Prix22.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NICE BALL BEARINGS
SRM104807BF18

Roulement radial usiné Nice® à une rangée - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 1.5000 po, largeur 0.4375 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06760896
N° MFRSRM104807BF18
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
Prix22.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    0.437 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    0.4375 po
  • Poids
    0.143 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    SRM104807BF18 - Roulements à billes RBC NICE - Roulements à billes usinés de précision à une seule rangée série SRM - Alésage 0.625 , diamètre extérieur de 1.5 po, largeur de 0.437 po
  • Matériau du roulement
    Acier GCr15
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    SRM104807BF18 BRG
  • Caractéristiques et avantages
    • Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour les charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min• Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs. • Conception à roulement ouvert sans joints ni boucliers et conçu pour être lubrifié en place et entretenu périodiquement • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Revêtement de finition
    Zinc
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    The SRM104807BF18 is a 0.6250 in bore single row machined radial bearing with 1.5000 in OD, 0.4375 in width, straight design, open type.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SRM104807BF18
  • Numéro CUP du fabricant
    637401450396
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1328 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1328 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    Nice®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    637401450396

Aperçu

Description du fabricant
SRM104807BF18 BRG
  • Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour les charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min
  • Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs.
  • Conception à roulement ouvert sans joints ni blindages et conçue pour être lubrifiée en place et entretenue périodiquement
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon